Plaktukas inžinieriams 1.1/2 lb

Prekės Nr.: 751180 1.1/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris be koto (lb) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto lb 1.1/2 lb
Koto ilgis 370 mm
Svoris be koto 675 g
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 751180 1.1/2
EAN / GTIN 4016134504075
Gamintojo numeris 5081031500

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu, grūdintas ir atpalaiduotas. Su apvaliu antgaliu ir sferine galvute. Su riešutmedžio kotu.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį