Kūjis 3 kg

Prekės Nr.: 751031 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
495 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris be koto (kg) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 3 kg
Koto ilgis 600 mm
Produkto rūšis plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 751031 3
EAN / GTIN 4067263201014
Gamintojo numeris 751031 3

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galvutė kaldinta štampavimo būdu. Antgaliai grūdinti ir atleisti pagal galiojančias normas, galvutė juodai lakuota, darbinės plokštumos neizoliuotos.
Kūjis su lenktu riešutmedžio kotu.

Standartas:

DIN 6475

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį