• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Šaltkalvio plaktukas, prancūziškas modelis su „Ultratec“ kotu, Svoris be koto: 200g

Prekės Nr.: 750660 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris be koto (g) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 200 g
Galvutės ilgis L 75 mm
Muštuko aukštis H 25 mm
Koto ilgis 260 mm
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 750660 200
EAN / GTIN 4016134002991
Gamintojo numeris 5029980200
Gamintojas Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Germany, www.novalia-deutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu, grūdintas ir atpalaiduotas. Galvutė dažyta, antgalis ir smeigtukas neapdirbti.
Su nelūžtančiu „Ultratec“ stiklo pluošto kotu.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį