Šaltkalvio plaktukas su „Ultratec“ kotu, Svoris be koto: 200g

Prekės Nr.: 750500 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris be koto (g) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 200 g
Koto ilgis 258 mm
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 750500 200
EAN / GTIN 4016134506758
Gamintojo numeris 5039980200

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galva numetama ir nušlifuojama pagal dydį. Kruopščiai grūdintas ir atpalaiduotas. Galvutė dažyta, antgalis ir smeigtukas neapdirbti.
Su nelūžtančiu „Ultratec” stiklo pluošto kotu.

Standartas:

Plaktuko galvutė pagal DIN 1041.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį