Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu, Svoris be koto: 500g

Prekės Nr.: 750450 500
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
319 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris be koto (g) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 500 g
Koto ilgis 320 mm
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 750450 500
EAN / GTIN 8024886007382
Gamintojo numeris 2100/500G

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galva numetama ir nušlifuojama pagal dydį. Kruopščiai grūdintas ir atpalaiduotas. Galvutė dažyta, antgalis ir smeigtukas neapdirbti.
Su nelūžtančiu 3K kotu (aliuminio šerdele, poliamido ir kaučiuko detalėmis), kaustyta koto apsauga ir papildoma apsaugine koto įvore. Privalumas: nelūžtantis, ergonominis, neslystantis, nevibruojantis ir tausojantis riešą.

Standartas:

Plaktuko galvutė pagal DIN 1041.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį