Kaiščiamušis su kreipiančiąja įvore 4,9 mm

Prekės Nr.: 748000 4,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 4,9 mm
Koto ilgis 34 mm
visas ilgis 102 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 748000 4,9
EAN / GTIN 2050001010353
Gamintojo numeris 748000 4,9

Aprašymas

Modelis:

Siauras modelis su rombo formos įvore ir grūdintu įstatomu virbu. Dydis 0,9 – 3,9 su kreipiamąja įvore – dydis 4,9 ir 5,9 su tvirtu kotu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį