Kaiščiamušis su kreipiančiąja įvore, Smaigalių ⌀: 0,9mm

Prekės Nr.: 748000 0,9
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
639 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 0,9 mm
Koto ilgis 15 mm
visas ilgis 70 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 748000 0,9
EAN / GTIN 2050001006721
Gamintojo numeris 748000 0,9

Aprašymas

Modelis:

Siauras modelis su rombo formos įvore ir grūdintu įstatomu virbu. Dydis 0,9 – 3,9 su kreipiamąja įvore – dydis 4,9 ir 5,9 su tvirtu kotu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį