Kaiščiamušis su rankena 6 mm

Prekės Nr.: 746940 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 6 mm
Koto ilgis 82 mm
visas ilgis 205 mm
Smaigalio kietis 59 HRC
Smūginė galvutė specialiai pagerintos kokybės
Rankena Plastikinė rankena su patogiu elastomero apvalkalu
Medžiaga Specialios kokybės ekstra chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 746940 6
EAN / GTIN 7610733254934
Gamintojo numeris 758.6

Aprašymas

Modelis:

Storas aštuonbriaunis kotas su cilindriniu virbu. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje. Realus ⌀ 0,05 – 0,5 mm mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.

Apdirbama medžiaga:

Itin aukštos kokybės ekstra chromo vanadžio plienas (t.y. didžiausias įmanomas smaigalių kietumas apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas), chromuotas. Rankena su maloniu laikyti elastomero apvalkalu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį