Kaiščiamušis su rankena 2 mm

Prekės Nr.: 746940 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Smaigalių ⌀ 2 mm
    Koto ilgis 47 mm
    visas ilgis 140 mm
    Smaigalio kietis 59 HRC
    Smūginė galvutė specialiai pagerintos kokybės
    Rankena Plastikinė rankena su patogiu elastomero apvalkalu
    Medžiaga Specialios kokybės ekstra chromo vanadžio plienas
    Paviršius chromuotas
    Produkto rūšis Kaiščiamušiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 746940 2
    EAN / GTIN 7610733254897
    Gamintojo numeris 758.2

    Aprašymas

    Modelis:

    Storas aštuonbriaunis kotas su cilindriniu virbu. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje. Realus ⌀ 0,05 – 0,5 mm mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.

    Apdirbama medžiaga:

    Itin aukštos kokybės ekstra chromo vanadžio plienas (t.y. didžiausias įmanomas smaigalių kietumas apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas), chromuotas. Rankena su maloniu laikyti elastomero apvalkalu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį