{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Smaigalių ⌀ D | 16 mm | |
visas ilgis L1 | 260 mm | |
Koto ilgis L2 | 130 mm | |
Koto ⌀ S | 18 mm | |
Smaigalio kietis | 59 HRC | |
Medžiaga | Itin aukštos kokybės iš chromo vanadžio plieno | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Kaiščiamušiai |
Produkto numeris | 746900 16 | |
EAN / GTIN | 7610733024148 | |
Gamintojo numeris | PB 750.16 |