Pramuštuvas su rankena 8 mm

Prekės Nr.: 745800 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 8 mm
Koto ⌀ 12 mm
visas ilgis 185 mm
Produkto rūšis Pramuštuvas / puansonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 745800 8
EAN / GTIN 3148511587966
Gamintojo numeris 247.G8

Aprašymas

Modelis:

Apvalus plienas su cilindriniu virbu, grūdintas. Atatranką slopinanti saugi rankena suteikia daugiau komforto ir tikslumo. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį