Kokybiškas pramuštuvas chromuotas 10 mm

Prekės Nr.: 745300 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 10 mm
Koto ⌀ 16 mm
visas ilgis 200 mm
Produkto rūšis Pramuštuvas / puansonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 745300 10
EAN / GTIN 7610733005079
Gamintojo numeris PB 730.10

Aprašymas

Modelis:

Aštuonbriaunis kotas su kūginiu virbu, tolygiai grūdintas. Dėl specialiai apdirbtos kalimo galvos kalto galas dirbant neskyla.
Didžiausias įmanomas kietis − apie 59 HRC− ir ypatingas tvirtumas.

Apdirbama medžiaga:

Itin aukštos kokybės iš chromo vanadžio plieno, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį