Kniedžių įstatymo kaltukas 4 mm

Prekės Nr.: 744700 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kniedijimo koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    skirta kniedijimo koto ⌀ 4 mm
    Galvos ⌀ 7 mm
    Koto storis (maksimalus) 12 mm
    visas ilgis 100 mm
    Produkto rūšis Kniedžių įstatymo kaltukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 744700 4
    EAN / GTIN 4024089057942
    Gamintojo numeris R446 004 0

    Aprašymas

    Modelis:

    Kotas aštuonbriaunis, galva neizoliuota. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

    Standartas:

    DIN 6435.
    Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

    Apdirbama medžiaga:

    Grūdintas chromo vanadžio plienas, paviršius lakuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį