Kniedžių įstatymo kaltukas 6 mm

Prekės Nr.: 744600 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta kniedijimo koto ⌀ 6 mm
Koto storis (maksimalus) 16 mm
visas ilgis 110 mm
Skylės plotis 7 mm
Produkto rūšis Kniedžių įstatymo kaltukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 744600 6
EAN / GTIN 4024089057843
Gamintojo numeris R445 006 0

Aprašymas

Modelis:

Kotas aštuonbriaunis, galva neizoliuota. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

Standartas:

DIN 6434.
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas chromo vanadžio plienas, paviršius lakuotas.