Kniedžių įstatymo kaltukas 3 mm

Prekės Nr.: 744600 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kniedijimo koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta kniedijimo koto ⌀ 3 mm
Koto storis (maksimalus) 10 mm
visas ilgis 100 mm
Skylės plotis 3,5 mm
Produkto rūšis Kniedžių įstatymo kaltukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 744600 3
EAN / GTIN 4024089057812
Gamintojo numeris R445 003 0

Aprašymas

Modelis:

Kotas aštuonbriaunis, galva neizoliuota. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

Standartas:

DIN 6434.
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas chromo vanadžio plienas, paviršius lakuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį