Kirstukas 10X2 mm

Prekės Nr.: 743400 10X2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenys / pjovimo briauna (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys / pjovimo briauna 10×2 mm
Koto ilgis 125 mm
Svoris 80 g
Produkto rūšis Kirstukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 743400 10X2
EAN / GTIN 4049002006739
Gamintojo numeris R393 002 0

Aprašymas

Modelis:

Iš 8-briaunio plieno, grūdintas ir atleistas. Ašmenys tolygiai užgrūdinti, todėl galima galąsti daug kartų papildomai negrūdinant. Speciali antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

Paskirtis:

Griovelių iškalimui tarp kiaurymių.

Standartas:

Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas chromo vanadžio plienas, paviršius lakuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį