Akmens kaltas smailas 200 mm

Prekės Nr.: 742600 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 200 mm
    Koto ⌀ 16 mm
    Produkto rūšis Kaltai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 742600 200
    EAN / GTIN 4049002001017
    Gamintojo numeris R330 200 1

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš 8-briaunio plieno, grūdintas ir atleistas. Ašmenys tolygiai užgrūdinti, todėl galima galąsti daug kartų papildomai negrūdinant. Speciali antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

    Standartas:

    DIN 7256 (smailas).
    Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

    Apdirbama medžiaga:

    Grūdintas chromo vanadžio plienas, dažytas aukso spalva panardinant.