Plokščias kaltas mechanikams, ypatingos kokybės, Visas ilgis: 165mm

Prekės Nr.: 741000 165
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 165 mm
Ašmenų plotis 18 mm
Svoris 139 g
Produkto rūšis Kaltai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 741000 165
EAN / GTIN 7610733226351
Gamintojo numeris 805.18

Aprašymas

Modelis:

Visas grūdintas ir atleistas. Pjovimo briaunos tolygiai užgrūdintos, todėl galima galąsti daug kartų papildomai negrūdinant. Speciali antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje. Itin aukšta kokybė, t. y. didžiausias įmanomas kietumas (apie 59 HRC) ir ypatingas plastiškumas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialus lydinys. Paviršius chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį