Plokščias kaltas 125 mm

Prekės Nr.: 740900 125
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Ašmenų plotis 18 mm
Svoris 106 g
Produkto rūšis Kaltai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 740900 125
EAN / GTIN 7610733086801
Gamintojo numeris 800.18

Aprašymas

Modelis:

Iš plokščio ovalaus plieno, grūdintas ir atleistas. Ašmenys tolygiai užgrūdinti, galima galąsti daug kartų papildomai negrūdinant. Speciali antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.
Itin aukšta kokybė, t.y. didžiausias įmanomas kietumas (apie 59 HRC) ir ypatingas tvirtumas.

Apdirbama medžiaga:

Specialus chromo vanadžio lydinys, dažytas raudonai milteliniu būdu.
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
    Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį