Plokščias kaltas, Visas ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 740500 100
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
393 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 100 mm
Ašmenų plotis 15 mm
Svoris 90 g
Produkto rūšis Kaltai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 740500 100
EAN / GTIN 4049002000591
Gamintojo numeris 8699530

Aprašymas

Modelis:

Iš plokščio ovalaus plieno, grūdintas ir atleistas. Pjovimo briaunos tolygiai užgrūdintos, galima galąsti daug kartų papildomai negrūdinant. Speciali antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

Standartas:

DIN 6453.
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas chromo vanadžio plienas, paviršius lakuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį