Plieninių grotelių ir armatūros žirklės 840 mm

Prekės Nr.: 738000 840
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 840 mm
    plokščiajam plienuo iki 20 HRC 40×4 mm
    Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 738000 840
    EAN / GTIN 4005887492401
    Gamintojo numeris 87480010

    Aprašymas

    Modelis:

    Žirklių galai su svirtimi, vidurinė dalis kaldinta štampavimo būdu, fiksatorius su ypač didele buferine zona, lakuotos vamzdinės kojelės su kelių komponentų rankenomis.

    Paskirtis:

    Skirtos kirpti plokščias plienines groteles, kurių akučių plotis nuo 30×30 mm.

    Apdirbama medžiaga:

    Peiliai iš aukštos kokybės legiruotojo plieno, kaldinti štampuojant, pagerintos kokybės, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu.

    Atsarginė dalis:

    Atsarginė pjovimo galvutė Nr. 738010.