Plieninės armatūros žnyplės 950 mm

Prekės Nr.: 737200 950
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 950 mm
vienanariams strypams iki 19 HRC arba 800 N/mm2 11 mm
vienanariams strypams iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 9 mm
vienanariams strypams iki 48 HRC arba 1600 N/mm2 6 mm
dvigubiems strypams iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 2×8 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 737200 950
EAN / GTIN 4005887426901
Gamintojo numeris 87985010

Aprašymas

Modelis:

Speciali tvirta pjovimo galvutė statybinio plieno kirpimui. Vidurinė dalis kaldinta štampavimo būdu su reguliavimo varžtu, tiksliam peilių nustatymui, įlietas fiksatorius, lakuotos vamzdinės kojelės su kelių komponentų rankenomis.

Paskirtis:

Pjaustyti armatūros tinklo rulonus ir plieninius strypus, kurių stiprumo jėga tempiant iki 1600 N/mm2 .

Apdirbama medžiaga:

Peilio galvutė iš specialaus įrankinio plieno, pjovimo briaunos papildomai grūdintos indukciniu būdu.

Atsarginė dalis:

Atsarginė pjovimo galvutė Nr. 737210. Atsarginis varžtas Nr. 737220. Atsarginis atraminis varžtas Nr. 737230.

Pastaba:

Pjaunant ø 8mm / 48HRC reikia keisti dažniau.