Varžtų kirpimo replės 910 mm

Prekės Nr.: 733300 910
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 910 mm
apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ 13 mm
apvaliam plienui iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 iki ⌀ 10 mm
apvaliam plienui iki 48 HRC arba 1600 N/mm2 iki ⌀ 9 mm
Medžiaga Chromo vanadžio našus plienas
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 733300 910
EAN / GTIN 4003773066781
Gamintojo numeris 71 72 910

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su perdavimo svirtimi ir reguliavimo varžtu. Gnybtus galima paprastai ir tiksliai reguliuoti naudojant ekscentrinį varžtą. Prikaustytas fiksatorius (stabdiklis) su patogiu slopintuvu, milteliniu būdu dažyta vamzdinės kojelės su kelių komponentų rankenų apvalkalais.

Paskirtis:

Skirtos kirpti normalaus kietumo ir itin kietam plienui iki 48 HRC (apie 1600 N/mm2 atsparumas tempimui).

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš aukštos kokybės chromo vanadžio plieno, briaunos papildomai grūdintos indukciniu būdu (apie 62 HRC).

Atsarginė dalis:

Atsarginė pjovimo galvutė Nr. 733350.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį