Atsarginė pjovimo galvutė su varžtais 610 mm

Prekės Nr.: 733110 610
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ 9 mm
apvaliam plienui iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 iki ⌀ 8 mm
apvaliam plienui iki 48 HRC arba 1600 N/mm2 iki ⌀ 7 mm
Produkto rūšis Peilio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 733110 610
EAN / GTIN 4005887006936
Gamintojo numeris 87437133

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Peilio galvutė iš specialaus įrankinio plieno, pjovimo briaunos papildomai grūdintos indukciniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį