Atsarginė galvutė su varžtais 600 mm

Prekės Nr.: 732040 600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ 9 mm
vienanariams strypams iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 7 mm
Produkto rūšis Peilio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 732040 600
EAN / GTIN 4045197166890
Gamintojo numeris 732040 600

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš legiruotojo chromo plieno, pjovimo briaunos papildomai grūdintos indukciniu būdu.

Tinka:

Varžtų kirpimo replės Nr. 732000

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį