{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 900 mm | |
apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ | 15 mm | |
vienanariams strypams iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 | 9 mm | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 732000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197166869 | |
Gamintojo numeris | 732000 900 |