Mažos varžtų kirpimo replės 390 mm

Prekės Nr.: 731900 390
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 390 mm
vienanariams strypams iki 19 HRC arba 800 N/mm2 7 mm
vienanariams strypams iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 5 mm
vienanariams strypams iki 48 HRC arba 1600 N/mm2 4 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 731900 390
EAN / GTIN 4005887007506
Gamintojo numeris 87433020

Aprašymas

Modelis:

Itin tiksli peilio galvutė leidžia panaudoti iki 25 % mažiau jėgos. Mažas, itin patogus modelis su ergonomiškomis plastikinėmis rankenomis.

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš specialaus chromo vanadžio plieno, ypač aukštos kokybės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį