Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt® su įdubomis ašmenyse 160 mm

Prekės Nr.: 731752 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 160 mm
    minkštai plieninei vielai, kurios ⌀ iki 5,3 mm
    vidutinio kietumo plieninei vielai, kurios ⌀ iki 4,4 mm
    stygų vielai, kurios ⌀ iki 3 mm
    Ašmenys / pjovimo briauna grūdintas
    Rankena su plastikine danga
    Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
    Paviršius su juoda antikorozine danga
    Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 731752 160
    EAN / GTIN 4003773084587
    Gamintojo numeris 71 31 160

    Aprašymas

    Modelis:

    Dėl specialios perdavimo svirties pasiekiama didelė kirpimo jėga, naudojant palyginti mažai jėgos. Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC).
    Replės dengtos juoda antikorozine danga, rankenos su plastikiniu apvalkalu, ašmenys su įdubomis.

    Paskirtis:

    Vieloms, kurių stiprumo jėga tempiant iki 2000 N/mm2.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį