{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
kai lyno / minkšto apvalaus plieno ⌀ | 6 mm | |
vieliniam lynui (maksimaliai 1960 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 731560 160 | |
EAN / GTIN | 4003773082354 | |
Gamintojo numeris | 95 62 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vielos kirpimo žnyplės, rankena su apvalkalu 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
34,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
614 vnt. yra sandėlyje
38,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai lyno / minkšto apvalaus plieno ⌀ | 6 mm | 8 mm |
apvaliam plienui (maksimaliai 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
visas ilgis | 160 mm | 190 mm |
lynui (maksimaliai 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |