{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 190 mm | |
kai stygų vielos ⌀ | 2,5 mm | |
lynui (maksimaliai 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
apvaliam plienui (maksimaliai 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 731550 190 | |
EAN / GTIN | 4003773040651 | |
Gamintojo numeris | 95 61 190 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vielos kirpimo žnyplės 190 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
42,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
649 vnt. yra sandėlyje
38,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai lyno / minkšto apvalaus plieno ⌀ | 8 | |
kai stygų vielos ⌀ | 2,5 | |
apvaliam plienui (maksimaliai 1200 N/mm2) ⌀ | 4 | 4 |
visas ilgis | 190 | 190 |
lynui (maksimaliai 1600 N/mm2) ⌀ | 5 | 5 |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |