Terkšlinės kabelio žirklės laidams su plienine šerdimi (ACSR laidams) 340 mm

Prekės Nr.: 731270 340
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo galia 240 mm2
    Kerpa iki ⌀ 32 mm
    visas ilgis 340 mm
    Medžiaga Peiliai: specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, grūdintas alyva.
    Kojelė Ovalus aliuminio vamzdis, ypač tvirtas
    Terkšlės funkcija taip
    Produkto rūšis Žirklės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 731270 340
    EAN / GTIN 4003773081241
    Gamintojo numeris 95 32 340 SR

    Aprašymas

    Modelis:

    Tiksliai išgaląsti ašmenys ir indukciniu būdu grūdinta pjovimo briauna. Dviejų greičių dantyta pavara lengvam pjovimui naudojant nedaug jėgos dėl galingos pavaros.

    Paskirtis:

    Laidų su plienine šerdimi (ACSR laidų) perpjovimui dirbant viena arba abejomis rankomis. Idealiai tinka nedidelėse erdvėse.

    Apdirbama medžiaga:

    Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva.

    Priedai pasirinktinai:

    Atsarginis peilis Nr. 731272.