Terkšlinės kabelio žirklės plienu armuotiems laidams (SWA laidams) izoliuoti pagal VDE 315 mm

Prekės Nr.: 731260 315
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo galia 380 mm2
Kerpa iki ⌀ 45 mm
visas ilgis 315 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Terkšlės funkcija taip
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 731260 315
EAN / GTIN 4003773078579
Gamintojo numeris 95 36 315 A

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai sugaląsti ašmenys ir indukciniu būdu grūdinta pjovimo briauna.
Izoliuota iki 1000 voltų pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Paskirtis:

Plienu armuotų laidų (SWA laidų) perpjovimui dirbant viena arba abejomis rankomis. Idealiai tinka nedidelėse erdvėse.

Apdirbama medžiaga:

Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginis nulenkiamas peilis Nr. 731251.

Pastaba:

Netinka ACSR laidų ir vielinių lynų kirpimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį