Kabelių žirklės su pavarų svirtimi izoliuotos pagal VDE 52 mm

Prekės Nr.: 731150 52
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kabelio ⌀ 52 mm
Kerpa daugiagyslius laidus iki 380 mm2
visas ilgis 280 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Veikimas mechaninis, darbui viena ranka, terkšlės principu
Medžiaga Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Apsauginis fiksatorius taip
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 731150 52
EAN / GTIN 4003773026891
Gamintojo numeris 95 36 280

Aprašymas

Modelis:

Žirklių viršūnė su pjautuvo formos pjovimo ašmenimis ir pavaros mechanizmu (valdomos viena ranka). Peiliai nepasislenka dėl dviejų kreipiamųjų.
Izoliuota iki 1000 voltų pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Paskirtis:

Švariam aliuminių ir varinių kabelių (taip pat lanksčių laidų) atskyrimui. Nenaudoti plieninei vielai, kietiems aliuminio lydiniams, kietiems variniams laidams.

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš specialaus plieno, kojelės iš lakštinio plieno su plastikinėmis rankenomis.

Pastaba:

Kerpant viengyslius laidus pjovimo pajėgumas apie 30% mažesnis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys