• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Kabelių žirklės su pavarų svirtimi izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 580mm

Prekės Nr.: 730600 580

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

daugiagyslių laidų ⌀ 27 mm
viengysliams laidams 150 mm2
visas ilgis 580 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena izoliuotos panardinant
Veikimas mechaninis, darbui dviem rankomis
Medžiaga Kojelė: plieninis vamzdis
Galvutė Frezavimo galvutė: specialus chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas, grūdintas alyva
Su atidarymo spyruokle ne
Pakeičiama pjovimo galvutė taip
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 730600 580
EAN / GTIN 4003773021797
Gamintojo numeris 95 27 600
Gamintojas KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Galvutė su pjautuvo formos ašmenimis ir pavara žirklių viršūnėje, kojelės iš plieninio vamzdžio su plastikinėmis rankenomis.
Galvutė poliruota, rankenos izoliuotos iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Paskirtis:

Varinių ir aliuminių kabelių kirpimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį