Didelės kabelių žirklės izoliuotos pagal VDE 500 mm

Prekės Nr.: 730450 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    daugiagyslių laidų ⌀ 27 mm
    viengysliams laidams 150 mm2
    visas ilgis 500 mm
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Rankena izoliuotos panardinant
    Veikimas mechaninis, darbui dviem rankomis
    Medžiaga Kojelė: Aliumininis vamzdis. labai tvirtas.
    Galvutė Frezavimo galvutė: vanadino plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas, grūdintas alyva.
    Su atidarymo spyruokle ne
    Produkto rūšis Žirklės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 730450 500
    EAN / GTIN 4003773026785
    Gamintojo numeris 95 17 500

    Aprašymas

    Modelis:

    Galvutė su pjautuvo formos ašmenimis, kojelės iš plieninio vamzdžio su plastikinėmis rankenomis.
    Galvutė poliruota, rankenos izoliuotos panardinant, iki 1000 voltų pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį