Kabelių žirklės izoliuotos panardinant pagal VDE 200 mm

Prekės Nr.: 730360 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo galia 70 mm2
Kerpa iki ⌀ 20 mm
visas ilgis 200 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena izoliuotos panardinant
Veikimas mechaninis, darbui viena ranka
Medžiaga Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Paviršius chromuotas
Su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 730360 200
EAN / GTIN 4003773026952
Gamintojo numeris 95 17 200

Aprašymas

Modelis:

Rankenos izoliuotos iki 1000 voltų pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Viršūnė su pjautuvo formos ašmenimis. Kojelės su plastikinėmis rankenomis. Kerpa lygiai, švariai, netraiško.
Itin plačios pjovimo ribos dėl dvigubų pjovimo briaunų. Rankenos izoliuotos panardinant.
Itin plačios pjovimo ribos dėl dvigubų pjovimo briaunų.

Paskirtis:

Varinių ir aliuminių kabelių kirpimui.

Apdirbama medžiaga:

Specialus kaldintas įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį