{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo galia | 120 mm2 | |
Kerpa iki ⌀ | 23 mm | |
visas ilgis | 225 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Veikimas | mechaninis, darbui viena ranka | |
Medžiaga | Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva | |
Paviršius | chromuotas | |
Su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | Žirklės |
Produkto numeris | 730350 225 | |
EAN / GTIN | 4003773089964 |