Kabelių žirklės su pavarų svirtimi, rankenos su 2K apvalkalais izoliuotos pagal VDE 225 mm

Prekės Nr.: 730250 225
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo galia 70 mm2
Kerpa iki ⌀ 12 mm
visas ilgis 225 mm
Gamintojo pavadinimas KT12
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Plastikinis apvalkalas
Veikimas mechaninis, darbui viena ranka
Medžiaga Specialus kaldintas įrankių plienas
Paviršius neapdirbtas paviršius
Su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 730250 225
EAN / GTIN 4008190181970
Gamintojo numeris 9002660000

Aprašymas

Modelis:

Rankenos izoliuotos iki 1000 voltų pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Viršūnė su pjautuvo formos ašmenimis. Kojelės su plastikinėmis rankenomis. Pjauna lygiai, švariai, neglamžo.

Paskirtis:

Varinių ir aliuminių kabelių pjovimui.

Apdirbama medžiaga:

Specialus kaldintas įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį