Užspaudimo replės F48

Prekės Nr.: 729722 F48
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 220 mm
laido skerspjūviui 0,1 mm2 - 2,5 mm2
Plokštiems kištukams F2,8 / F4,8
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729722 F48
EAN / GTIN 4003773051879
Gamintojo numeris 97 52 34

Aprašymas

Modelis:

Plieninis korpusas su alkūninės svirties pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga pasiekiama integruotu priverstinio blokavimo įtaisu.
Iš specialaus plieno. Tikslūs profiliai − ypač tinka didesniems užspaudimo skerspjūviams.