{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 190 mm | |
laido skerspjūvis (užspaudimas) | 0,25 mm2 - 4 mm2 | |
skerspjūviui (pjovimas ir izoliavimas) | 0,03 mm2 - 10 mm2 | |
Produkto rūšis | Užspaudimo replės |
Produkto numeris | 729501 1 | |
EAN / GTIN | 4003773088165 | |
Gamintojo numeris | 12 72 190 |