Rinkinys kabelių antgalių užspaudimui su užspaudimo replėmis PreciForce®, Tipas: 1

Prekės Nr.: 729472 1
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 265 mm
Plotis 170 mm
Aukštis 68 mm
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729472 1
EAN / GTIN 4003773062158
Gamintojo numeris 97 90 23
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Didelis standartinių izoliuotų kabelio antgalių užspaudimo rinkinys. Tvirtos, galingos užspaudimo replės PreciForce® su pavarų svirtimi skerspjūviams nuo 0,25 − 6,0 mm².

Tiekiama:

Užspaudimo replės panašios kaip Nr. 729425 dyd. 6 ir 1200 vnt. standartinių kabelio antgalių stabilioje plastikinėje dėžutėje (TANOS MINI-systainer®) su 2 plastikiniais įdėklais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį