Užspaudimo replės kabelių antgaliams PZ10HEX

Prekės Nr.: 729468 PZ10HEX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PZ 10 HEX
visas ilgis 195 mm
laido skerspjūviui 0,14 mm2 - 10 mm2
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729468 PZ10HEX
EAN / GTIN 4050118250312
Gamintojo numeris 1445070000

Aprašymas

Modelis:

Plieninis korpusas su svirtine pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga dėl integruoto priverstinio blokavimo įtaiso.
Tikslus lygiagretusis presavimas su sinchroninėmis presavimo lūpomis. DIN atitinkantis šešiabriaunis užspaudimas = taupo vietą. Užspaudimo forma pagal DIN 46228.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį