{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 190 mm | |
laido skerspjūviui | 10 mm2 - 16 mm2 | |
Norma | DIN 46228 | |
Produkto rūšis | Užspaudimo replės |
Produkto numeris | 729467 16 | |
EAN / GTIN | 4062406566838 | |
Gamintojo numeris | 729467 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Užspaudimo replės kabelių antgaliams, Kai laido skerspjūvis: 16mm2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
116,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
laido skerspjūviui | 10 mm2 - 16 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 |
visas ilgis | 190 mm | 190 mm |
Norma | DIN 46228 | |
Produkto rūšis | Užspaudimo replės | Užspaudimo replės |