Užspaudimo replės kabelių antgaliams 16 mm2

Prekės Nr.: 729466 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido skerspjūviui (mm2) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
laido skerspjūviui 0,08 mm2 - 16 mm2
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729466 16
EAN / GTIN 4049002150753
Gamintojo numeris 610 286 6

Aprašymas

Modelis:

Plieninis korpusas su svirtine pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga dėl integruoto priverstinio blokavimo įtaiso.
Tikslus lygiagretusis presavimas su sinchroninėmis presavimo lūpomis. DIN atitinkantis šešiabriaunis užspaudimas = taupo vietą. Užspaudimo forma pagal DIN 46228.
Chromuotos replės juodintomis žiaunomis.
Galima užspausti dvi įvores iki 2×10 mm2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį