Užspaudimo replės kabelių antgaliams PZ10SQR

Prekės Nr.: 729455 PZ10SQR
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PZ 10 SQR
visas ilgis 195 mm
laido skerspjūviui 0,14 mm2 - 10 mm2
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729455 PZ10SQR
EAN / GTIN 4050118250152
Gamintojo numeris 1445080000

Aprašymas

Modelis:

Plieninis korpusas su svirtine pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga dėl integruoto priverstinio blokavimo įtaiso.
Tikslus lygiagretusis presavimas su sinchroninėmis presavimo lūpomis. DIN atitinkantis 4-briaunis užspaudimas = optimalios kontaktinės plokštumos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį