{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | PZ 3 | |
visas ilgis | 200 mm | |
laido skerspjūviui | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Produkto rūšis | Užspaudimo replės |
Produkto numeris | 729441 PZ3 | |
EAN / GTIN | 4008190052423 | |
Gamintojo numeris | 0567300000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Užspaudimo replės kabelių antgaliams, Tipas: PZ3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
256,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
970 vnt. yra sandėlyje
102,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
laido skerspjūviui | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
visas ilgis | 200 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Produkto rūšis | Užspaudimo replės | Užspaudimo replės | Užspaudimo replės | Užspaudimo replės |