Užspaudimo replės kabelių antgaliams PZ50

Prekės Nr.: 729440 PZ50
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PZ 50
visas ilgis 260 mm
laido skerspjūviui 25 mm2 - 50 mm2
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729440 PZ50
EAN / GTIN 4008190095796
Gamintojo numeris 9006450000

Aprašymas

Modelis:

Plieninis korpusas su svirtine pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga dėl integruoto priverstinio blokavimo įtaiso.
Lygiagretus presavimas (išskyrus dyd. PZ16 ir PZ50).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį