Užspaudimo replės kabelių antgaliams 6ROTO

Prekės Nr.: 729440 6ROTO
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PZ 6 Roto
visas ilgis 200 mm
laido skerspjūviui 0,14 mm2 - 6 mm2
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729440 6ROTO
EAN / GTIN 4008190406615
Gamintojo numeris 9014350000

Aprašymas

Modelis:

Plieninis korpusas su svirtine pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga dėl integruoto priverstinio blokavimo įtaiso.
Lygiagretus presavimas (išskyrus dyd. PZ16 ir PZ50).
Su pasukamomis žiaunomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį