{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Pjovimo galia | 5×2,5 mm2 | |
Kerpa iki ⌀ | 15 mm | |
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių ⌀ | 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
kabelių antgaliams | 0,5 – 2,5 mm2 | |
Šarnyras | prisukta | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Svoris | 280 g | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 728788 200 | |
EAN / GTIN | 4003773075110 | |
Gamintojo numeris | 13 96 200 |