Izoliacijos nuėmimo šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE 160 mm

Prekės Nr.: 728780 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 2,5 mm
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių ⌀ 1,5 mm2; 2,5 mm2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC)
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728780 160
EAN / GTIN 4003773040279
Gamintojo numeris 14 26 160

Aprašymas

Modelis:

Induktyvaus grūdinimo preciziniai ašmenys (apie 60 HRC) minkštai vielai. Precizinis izoliacijos nuėmimo peilis viengysliams (masyviems) laidams 1,5 ir 2,5 mm2. Kojelės su storasieniu apvalkalu iki 1000V izoliuotos pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Paskirtis:

Idealiai tinka elektros instaliacijos darbams.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, replės chromuotos, rankenos su daugiakomponenčiu apvalkalu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį